Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTIMT35915
Cod. Produttore
IMT35915
Cod. EAN
3606489550271

Informazioni di prodotto

Scatola cartongesso singola

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri la scatola da parete Multifix di Schneider Electric, adatta per uso residenziale, commerciale e alberghiero. Fornisce un supporto essenziale per la protezione e la direzione dei collegamenti di cablaggio elettrico. Si tratta di una scatola di forma rotonda con 1 gruppo. Inoltre, consente il montaggio a incasso. L'installazione del dispositivo è semplice, consentendo l'installazione di nuovi fili. Le dimensioni sono le seguenti: diametro 67 mm e profondità 50 mm. Il colore del prodotto è bianco polare con una finitura superficiale lucida. È realizzato in materiale termoplastico resistente all'usura.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

67 mm

Tipologia

Singolo

senza alogeni

forma

Ovale

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

67 mm

attrezzatura

Altro

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

48 mm

lunghezza

67 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

1

con viti

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

20 mm

inserimento dal retro

morsetto fissato in posizione

passaggio scatola tramite foro sfondabile

Grado di protezione (NEMA)

1

profondità

50 ... 50 mm

per diametro cavo

16 ... 25 mm

Serie

Multifix

Produttore

Scatola cartongesso singola rotonda 67mm incasso residenziale commerciale alberghiero bianco polare