Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTBS342912
Cod. Produttore
NSYTBS342912
Cod. EAN
3606480165405

Informazioni di prodotto

  • Materiale: ABS riciclato 45%
  • Dimensioni esterne: 341x291x128 mm
  • Dimensioni interne: 325x275x120 mm
  • Grado protezione IP: IP66 (NEMA 4.4X)
  • Grado protezione IK: IK07 (IEC 62262)
  • Classe isolamento: II
  • Resistenza al calore: 650°C IEC 60695-2-11
  • Serie: Enclosures

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa TBS è una scatola da parete in ABS adatta per applicazioni multi-scopo La scatola ha un'altezza, larghezza e profondità rispettivamente di 341 mm, 291 mm e 128 mm Le dimensioni interne della scatola sono 325 mm x 275 mm x 120 mm La scatola è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), che offre resistenza agli urti e alle alte temperature La scatola è di colore grigio (RAL 7035) Ha una copertura piana bassa fissata con viti prigioniere piatte La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK07 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 40°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 60°C senza influire sulle prestazioni

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

291 mm

altezza

341 mm

profondità

128 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

2

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

12,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

12,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

Enclosures

Produttore

Scatola ABS IP66 IK07 RAL7035 Int.H325W275D120 Ext.H341W291D128 Coperchio opaco