› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Scatola ABS IP66 IK07 grigio RAL7035 241x194x107 mm per applicazioni multi-scopo

Cod. Rexel SLNSYTBS241910
Cod. Produttore NSYTBS241910
Cod. EAN 3606480165337

Informazioni principali

  • Dimensioni: 241x194x107 mm
  • Materiale: ABS con 45% riciclato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Grado protezione: IP66 / IK07
  • Classe isolamento: Classe II
  • Resistenza glow wire: 650°C IEC 60695-2-11
  • Temperatura uso: -25…60 °C
  • Serie: Enclosures

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa TBS è una scatola da parete in ABS adatta per applicazioni multi-scopo La scatola ha un'altezza, larghezza e profondità rispettivamente di 241 mm, 194 mm e 107 mm Le dimensioni interne della scatola sono 225 mm x 175 mm x 100 mm La scatola è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), che offre resistenza agli urti e alle alte temperature La scatola è di colore grigio (RAL 7035) Ha una copertura piana bassa fissata con viti prigioniere piatte La scatola ha un isolamento elettrico di classe II che previene le scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate È resistente anche a incendi fino a 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11 La scatola offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (NEMA 4,4X) ed è resistente agli urti con un grado di protezione IK07 (IEC 62262) Può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -15 e 40°C e utilizzato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -25 e 60°C senza influire sulle prestazioni La scatola ha un peso netto di 0,7 kg

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

194 mm

altezza

241 mm

profondità

107 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

2

profondità interna

100 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

12,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

12,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

Enclosures

Scatola ABS IP66 IK07 grigio RAL7035 241x194x107 mm per applicazioni multi-scopo