Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSBM152012
Cod. Produttore
NSYSBM152012
Cod. EAN
3606480520112

Informazioni di prodotto

Cassetta industriale Spacial SBM, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio a parete semplice e veloce
  • Fissaggio del coperchio con vite metallica a metà giro
  • Corpo monoblocco piegato e saldato per maggiore robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 e IK10 per resistenza a polvere, acqua e urti
  • Materiale in lamiera d’acciaio con finitura in polvere di poliestere per lunga durata
  • Design compatto 150x200x120 mm per ottimizzare lo spazio

Documentazione tecnica

Cassetta industriale Spacial SBM. Multifunzione. 150 x 200 x 120 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Fissaggio del coperchio con vite metallica a metà giro. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. Realizzato in lamiera di acciaio con finitura in polvere di poliestere. Protezione IP66, IK10.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

fissaggio al palo

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

larghezza

200 mm

profondità

120 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

150 mm

montaggio a parete

Serie

PanelSeT_SBM

Produttore

Cassetta industriale Flat Box 150x200x120

€ 58,32 x 1 pz.
(pz.)