Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI502E
Cod. Produttore
502E
Cod. EAN
8012199895222

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso 2 moduli ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alle viti di fissaggio incluse
  • Compatibile con serie civili standard
  • Dimensioni compatte 71x71x53,5 mm per un’installazione ordinata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione robusta e affidabile per la protezione degli impianti elettrici
  • Installazione a incasso che garantisce un’estetica pulita e integrata
  • Miglior gestione degli spazi e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
scatola 2 moduli da incasso per pareti e soffitti in muratura, per l’installazione delle serie civili, con viti per fissaggio supporto a corredo - Dimensioni 71 x 71 x 53,5 mm

senza alogeni

con viti

inserimento dal retro

numero di ingressi

12

per numero di inserti apparecchi

1

larghezza

70.9 mm

lunghezza

74.7 mm

profondità interna

49.5 mm

colore

giallo

fissaggio del coperchio

non pertinente

tipo di montaggio

muratura a vista

forma costruttiva

cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

superficie

non trattato

per diametro del tubo

20/25 mm

forma

rettangolare

materiale

plastica

fissaggio degli apparecchi

avvitare

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

52.7 mm

accoppiabile

passaggio scatola tramite raccordi per tubo

passaggio scatola tramite foro sfondabile

Produttore

Scatola 2 moduli da incasso per soffitti in muratura 71x71x53,5 mm

€ 2,28 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info