Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN512125
Cod. Produttore
MTN512125
Cod. EAN
3606480309830

Informazioni di prodotto

Scatola singola bi at per parete M-Smart
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Alloggiamento a montaggio superficiale MTN512125 Merten di Schneider Electric di colore Bianco Attivo con 1 canale. L'alloggiamento a montaggio superficiale è realizzato in policarbonato, caratteristica che lo rende il più resistente possibile. L'alloggiamento a montaggio superficiale appartiene ai gruppi estetici Artec e M-Smart. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. In edifici residenziali, uffici, scuole o alberghi, Merten System Design rappresenta una fonte di ispirazione, design e funzionalità per tutti gli spazi abitati. Dal controllo delle installazioni convenzionali all'intuitiva tecnologia KNX, System Design offre tutte le funzionalità di una gamma di interruttori moderna e flessibile.

numero di unità

1

codice RAL (simile)

1013

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

materiale

plastica

con ingresso del cavo

altezza dell'apparecchio

80 mm

composizione

cassetta apparente

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

qualità del materiale

materiale termoplastico

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

larghezza dell'apparecchio

80 mm

profondità dell'apparecchio

37 mm

Serie

Merten_Antique___Artec___Trancent

prodotto Sustainable

Si