Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL03628
Cod. Produttore
SL03628

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 214x162x92 mm
  • Materiale: PVC trasparente
  • Grado protezione: IP55
  • Isolamento: elevato
  • Resistenza: ambienti industriali
  • Controllo visivo: facilitato
  • Applicazioni: polvere e acqua
  • Serie: SLSL03628
Descrizione del produttore: Scatola industriale realizzata in PVC trasparente con grado di protezione IP55, dimensioni 214x162x92 mm. Progettata per garantire resistenza e protezione in ambienti industriali, assicura isolamento e sicurezza per componenti elettrici. La trasparenza del materiale permette un facile controllo visivo dell’interno senza necessità di apertura, facilitando le operazioni di manutenzione e verifica. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e protezione da polvere e acqua.