Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L65401
Cod. Produttore
A9L65401
Cod. EAN
3606480504839

Informazioni di prodotto

Scaricatore, Acti9, iPRD, 4P, 20kA, Imax 65kA, cartuccia estraibile, Tipo 2, TN-C-S

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo scaricatore Acti9 iPRD65r protegge le installazioni 4P. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. Il dispositivo di questo tipo 2 è consigliato per il livello di rischio molto elevato e per la scheda del pannello in ingresso. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Può essere ruotato per consentire l'ingresso dei cavi di fase/neutro/terra dall'alto o dal basso. Il potere di interruzione Isc dell'interruttore associato può arrivare fino 50 kA. È compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La tensione di funzionamento massima in continuo Uc in modalità comune (L/PE o N/PE) è 350 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (L/PE o n/PE) è 1,5 kV. La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 72mm x (H) 85mm x (D) 69mm. Il peso è 517 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

4

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

350 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

400 V

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

forma della rete TN-C

Max. corrente di scarica (8/20)

65 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

80 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A

Serie

Acti9 iPRD

Produttore

Scaricatore SPD Acti9 iPRD65r 4P 20kA Tipo 2 con cartuccia estraibile per protezione impianti TN-C-S