Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L16298
Cod. Produttore
A9L16298
Cod. EAN
3606480387104

Informazioni di prodotto

Scaricatore, Acti9, iQuick PRD, 1P+N, 2kA, Imax 8kA, cartuccia estraibile, Tipo 2 e 3, TN-S, TT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo scaricatore Acti9 iQuick PRD8r protegge le installazioni 1P+N. Consente di sostituire rapidamente le cartucce danneggiate. Questo dispositivo di tipo 2 o tipo 3 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per un livello di rischio moderato nella scheda del pannello secondario. Offre la segnalazione remota del messaggio "La cartuccia deve essere modificata". Questo scaricatore precablato consente di sostituire rapidamente le cartucce estraibili quando sono danneggiate. Incorpora il suo sezionatore di sicurezza a fine vita. Il potere di interruzione integrato Isc è di 25 kA. Questo Acti9 iQuick PRD8r è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità comune è 264VAC tra il neutro e la terra, ed è 350VAC tra la fase e la terra. Il livello di protezione per tensione Up nel tipo 2 è 1,5kV in modalità comune (L/PE o N/PE), ed è 1,2kV in modalità differenziale (L/N). Il livello di protezione per tensione Up nel tipo 3 è 1,4 kV in modalità comune (L/PE), 1,5kV in modalità comune (N/PE) e 1,4kV in modalità differenziale (L/N). La tensione di esercizio nominale Ue è 230VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 72mm x (H) 94mm x (D) 75,9 mm. Il peso è 430 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 61643-11 e IEC 61643-11.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

2 UM

livello di protezione

2,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

350 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

8 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Protezione da cortocircuito integrata

Serie

Acti9 iPRD

Produttore

Scaricatore sovratensioni Acti9 iQuick PRD8r 1P+N 2kA cartuccia estraibile protezione impianti elettrici