Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9L16337
Cod. Produttore
A9L16337
Cod. EAN
3606480383519

Informazioni di prodotto

Scaricatore, Acti9, iPRC, 2P. protezione telecomunicazioni, 10kA, Imax 18kA, 130 V CA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto Acti9 iPRC è uno scaricatore che protegge da sovratensione in caso di fulmini. L'alimentazione DC alimenta gli ingressi fino a 53V e l'alimentazione AC alimenta gli ingressi fino a 37V. Lo scaricatore iPRI protegge lo strumento di misurazione e gli ingressi del "sensore" PLC. Protegge 2 linee a bassa corrente senza potenziale comune o 4 linee con potenziale di riferimento comune. La corrente di ingresso non deve essere superiore a 300 mA. La tensione di funzionamento in continuo massima Uc in modalità comune (tra neutro e terra) è 130VAC o 185 V DC. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 130VAC o185 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è 160 V. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra la fase e la terra) è 200 V. La tensione di esercizio nominale Ue è 130VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 90mm x (D) 66mm. Il peso è 25 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Terminale a vite

numero di conduttori (esclusa terra)

2

frequenza limite

0,05 MEGAHERTZ

tensione permanente AC max.

130 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

corrente di carico nominale

0,45 A

livello di protezione filo/filo

160 V

livello di protezione filo/terra

200 V

tensione permanente DC max.

180 V

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione filo/massa funzionale

200 V

livello di protezione massa funzionale/massa protettiva

160 V

monitoraggio deflettore

larghezza di montaggio

18 mm

Disconnessione del segnale

Messa a terra

Conduttore separato

tensione nominale AC

130 ... 130 V

Serie

Acti9 iPRC / iPRI / iPRE

Tensione nominale A

VOLT

Produttore

Scaricatore sovratensioni Acti9 iPRC 2 poli 10kA protezione linee telecomunicazioni e segnali digitali