Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH907218
Cod. Produttore
907218
Cod. EAN
4013364107588

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scaricatore a gas
  • Tensione nominale: 230 V
  • Serie: B3
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Elettrica
  • Affidabilità: Elevata
Il SCARICATORE A GAS GDT 230 B3 è un dispositivo essenziale per la gestione della sicurezza elettrica. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo scaricatore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità. La sua tecnologia avanzata lo rende ideale per applicazioni elettriche, proteggendo i circuiti da sovratensioni. Con un design compatto e funzionale, il GDT 230 B3 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SCARICATORE A GAS GDT 230 B3 è un dispositivo essenziale per la gestione della sicurezza elettrica. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo scaricatore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità. La sua tecnologia avanzata lo rende ideale per applicazioni elettriche, proteggendo i circuiti da sovratensioni. Con un design compatto e funzionale, il GDT 230 B3 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

tipo di accessori

deviatore di scariche a gas