Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM4559/A
Cod. Produttore
4559/A
Cod. EAN
8023903013894

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Sistema tradizionale
  • Dimensioni: 53x95x63 mm
  • Moduli DIN: 3 moduli
  • Funzione: Scambio intercomunicante video
  • Commutazione: Automatica conversazioni
  • Associazione: Unità centrale Art. 4594
  • Tipo: Commutatore video
  • Serie: 4559/A
Descrizione del produttore: Scambio intercomunicante video

tipo di montaggio

A parete

larghezza

95 mm

funzione

Convertire

altezza

195 mm

profondità

28 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione

Altro