Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1424
Cod. Produttore
1424
Cod. EAN
8023903199376

Informazioni di prodotto

Scambio digitale avanzato Simplebus 1, fino a 120000 utenti, multi-villa e portineria, allarmi, 12VAC-20VDC, DIN 4 moduli
Descrizione del produttore: Lo scambio 1424 consente di realizzare impianti Simplebus fino a 120000 utenti. Rende anche possibile realizzare impianti multi-villa con porte e centralino di portineria centralizzando fino a 500 kit. Consente di implementare sull?impianto la gestione di centralini principali e secondari chiamabili distintamente e la funzione di segnalazione d?allarme verso i centralini stessi. Consente la distribuzione in cascata della linea bus in alternativa alla distribuzione a stella ottimizzando la topologia di collegamento della parte di impianto prima degli alimentatori art. 4888 e 4888C. Dispone della funzione di auto alimentazione dell?ingresso LS LS che consente la gestione del montante senza la necessita del posto esterno secondario dedicato. Alimentazione 12VAC (utilizzare il trasformatore art. 1200) - 20 VDC. Dimensioni: 60x85x35 mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

60 mm

funzione

Commutare

altezza

85 mm

profondità

35 mm

tecnica di installazione

2 fili

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Scambio digitale avanzato Simplebus 1, fino a 120000 utenti, multi-villa e portineria, allarmi, 12VAC-20VDC, DIN 4 moduli