Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM4861
Cod. Produttore
4861
Cod. EAN
8023903015201

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Scambio audio-video
  • Commutazione: Automatica
  • Ingressi: Due o più
  • Dimensioni: 140x140x67 mm
  • Moduli DIN: 8 moduli
  • Sistema: Semplificato
  • Compatibilità: Sì
  • Serie: 4861
Descrizione del produttore: Scambio per la commutazione automatica audio-video. Da utilizzare in impianti con due o piu ingressi.Dimensioni: 140x140x67 mm (8 moduli DIN).

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

95 mm

funzione

Commutare

altezza

195 mm

profondità

28 mm

tecnica di installazione

Sistema multifilo

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

8

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Produttore

Scambio audio-video automatico per cablaggio semplificato, 2 o più ingressi, montaggio DIN 8 moduli