Descrizione del prodotto
Scambiatore da tetto aria-acqua con potenza frigorifera di 2500 W e alimentazione a 230 V 50/60 Hz, progettato per il montaggio sulla cima del contenitore. Il dispositivo è dotato di un circuito interno con flusso d'acqua di 500 l/h e un circuito esterno con portata d'aria di 750 m³/h. Il controllo della temperatura avviene tramite termostato con un intervallo di regolazione da 20 a 46 °C. Può operare in un range di temperatura ambiente da 1 a 70 °C all'esterno e da 20 a 60 °C all'interno del contenitore. Il fluido utilizzato è acqua con attacco G 1/2 femmina. La corrente nominale è di 0,3 A con una potenza assorbita di 65 W. Lo scambiatore è costruito in acciaio, verniciato in grigio (RAL 7035), con protezione termica T 2 A e grado di protezione IP55 sia sul circuito interno che esterno, conforme alle normative CEI 60529. Il livello di rumorosità è di 58 dB conforme a EN/ISO 3746. Dimensioni esterne: altezza 270 mm, larghezza 400 mm, profondità 542 mm, con un peso di 19 kg. Descrizione del produttore: Scambiatore da tetto aria-acqua con potenza frigorifera di 2500 W, progettato per l'installazione sulla cima del contenitore. Questo dispositivo è ideale per il raffreddamento di quadri elettrici e offre un controllo termostatico preciso. Funziona con acqua come fluido di raffreddamento, con una pressione massima di 5 bar e una caduta di pressione di 0,3 bar. Il flusso d'acqua interno è di 500 l/h, mentre il flusso d'aria esterno è di 750 m3/h. Il dispositivo opera con una tensione di ingresso di 230 V a 50/60 Hz e assorbe una potenza di 65 W, con una corrente nominale di 0,3 A.
Le temperature di funzionamento sono comprese tra 1 e 70 °C all'esterno del contenitore e tra 20 e 60 °C all'interno, con un intervallo di regolazione della temperatura da 20 a 46 °C. Lo scambiatore è dotato di protezione termica T 2 A e presenta un livello di rumorosità di 58 dB conforme alla norma EN/ISO 3746.
Realizzato in acciaio e verniciato in grigio (RAL 7035), garantisce un elevato grado di protezione IP55 sia sul circuito interno che su quello esterno, conforme alla normativa CEI 60529. Il prodotto è certificato CE e pesa 19 kg, con dimensioni esterne di 270 mm di altezza, 400 mm di larghezza e 542 mm di profondità.