Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCEA80
Cod. Produttore
NSYCEA80
Cod. EAN
3606480620690

Informazioni di prodotto

Scambiatore laterale Aria-Aria 80W/K 230V50/60Hz

Documentazione tecnica

Scambiatore laterale Aria-Aria 80W/K 230V50/60Hz

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

tipo di tensione

AC

potenza calorifica specifica

80 W/K

tipo di applicazione

applicazione a parete

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

Serie

ClimaSys_CE

Produttore

Scambiatore laterale Aria-Aria 80W/K 230V50/60Hz