Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCEA22E
Cod. Produttore
NSYCEA22E
Cod. EAN
3606480985539

Informazioni di prodotto

Scambiatore laterale Aria-Aria 14W/K 230V50/60Hz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in lamiera per impianti elettrici, progettata per garantire protezione e affidabilità nelle connessioni a 230V 50/60Hz. Realizzata in materiale resistente, assicura durata e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici civili e industriali. Adatta per l’alloggiamento di componenti elettrici, facilita l’organizzazione e la protezione dei cablaggi, contribuendo a mantenere ordine e funzionalità nell’impianto.

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di applicazione

Applicazione a parete

potenza calorifica specifica

22 WATT_KELVIN

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 250 V

Serie

ClimaSys CE

Produttore

Scambiatore laterale aria-aria 14W/K 230V 50/60Hz per impianti elettrici civili e industriali