Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCEW4K5
Cod. Produttore
NSYCEW4K5
Cod. EAN
3606480620744

Informazioni di prodotto

Scambiatore laterale Aria-Acqua 4500W 230V50/60Hz

Documentazione tecnica

Scambiatore laterale Aria-Acqua 4500W 230V50/60Hz

tipo di tensione

AC

potenza frigorifera utile L35W10 400l/h

4500 W

tipo di applicazione

applicazione a parete

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

230 V

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

230 V

Serie

ClimaSys_CE

Produttore

Scambiatore laterale Aria-Acqua 4500W 230V50/60Hz