Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC7130070
Cod. Produttore
7130070
Cod. EAN
8014212020826

Informazioni di prodotto

Scalpello per scanalature

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Larghezza taglio 30mm

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

250 mm

Larghezza di taglio

12 mm

Forma di taglio

Piatto

materiale

Altro

Larghezza fusto

8 mm

Altezza fusto

8 mm

Forma del gambo

Altro