Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC7130024
Cod. Produttore
7130024
Cod. EAN
8014212020819

Informazioni di prodotto

Scalpello per pietrame

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acciaio al cromo vanadio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

300 mm

Larghezza di taglio

29 mm

Forma di taglio

Piatto

materiale

Altro

Larghezza fusto

23 mm

Altezza fusto

13 mm

Forma del gambo

Altro