Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC7130008
Cod. Produttore
7130008
Cod. EAN
8014212020277

Informazioni di prodotto

Scalpello per elettricisti 250x12mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acciaio al cromo vanadio

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

250 mm

Larghezza di taglio

12 mm

Forma di taglio

Piatto

materiale

Altro

Larghezza fusto

8 mm

Altezza fusto

8 mm

Forma del gambo

Altro

Produttore

SCALPELLO PER ELETTRICISTI 250X12