› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Scale e Sgabelli

Scala universale alluminio 4 tronchi 4x3 uso professionale e fai da te

Cod. Rexel IC2803012
Cod. Produttore 2803012
Cod. EAN 8014212164612

Informazioni principali

  • Tipo: scala universale
  • Materiale: alluminio estruso
  • Configurazioni: doppia/appoggio
  • Posizioni lavoro: multiple
  • Chiusura: minimo ingombro
  • Trasformabile: banco lavoro
  • Uso: professionale/fai da te
  • Serie: 4 tronchi 4x3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Scala universale in alluminio estruso ribordato, é utilizzabile sia come scala doppia che da appoggio.
Presenta differenti posizioni di lavoro e chiusa é di minimo ingombro, potendo entrare nel bagaglio di un'automobile.
E' trasformabile anche a banco di lavoro (non utilizzabile per salirvi).
Ideale per utilizzo professionale o per il "fai da te".

Caratteristiche tecniche

ripiegabile

peso

11 kg

materiale

Alluminio

numero di stadi

2

Doppio montante

Altezza libera

69 m

Con piano di lavoro

Scala universale alluminio 4 tronchi 4x3 uso professionale e fai da te