Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Scale e Sgabelli /

Cod. Rexel
IC2802008
Cod. Produttore
2802008
Cod. EAN
8014212164605

Informazioni di prodotto

  • Altezza massima: 3x8 gradini
  • Tipo: Scala tripla
  • Trasformabile: Scala appoggio/doppia
  • Stabilizzatore: Base con stabilizzatore
  • Rotelle: Gomma zigrinata
  • Dispositivo: Anti sfilo elementi
  • Normativa: D.Lgs 81/08 sicurezza
  • Serie: 2802008

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

In tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.
Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo in gomma zigrinata per il modello rinforzato 2802008.
Il dispositivo anti sfilo impedisce l'apertura di ogni elemento durante il lavoro o il trasporto.
Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guarda-corpo.
Prodotto costruito secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Decreto Legislativo 81/08.

ripiegabile

peso

17 kg

materiale

Alluminio

numero di stadi

2

Doppio montante

Altezza libera

5,75 m