› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Scale e Sgabelli

SCALA TRIPLA 3X7

Cod. Rexel IC2802007
Cod. Produttore 2802007
Cod. EAN 8014212164599

Informazioni principali

  • Altezza massima: 3x7 gradini
  • Trasformabile in: scala appoggio/doppia
  • Stabilizzatore di base: incluso
  • Rotelle di sfilo: gomma zigrinata
  • Dispositivo anti sfilo: sicurezza garantita
  • Terzo tronco: funge da guarda-corpo
  • Normativa sicurezza: D.Lgs 81/08
  • Serie: IC2802007

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

In tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio che doppia.
Dotata di stabilizzatore di base e rotelle di sfilo in gomma zigrinata per il modello rinforzato 2802008.
Il dispositivo anti sfilo impedisce l'apertura di ogni elemento durante il lavoro o il trasporto.
Nella posizione doppia il terzo tronco funge esclusivamente da guarda-corpo.
Prodotto costruito secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro Decreto Legislativo 81/08.

Caratteristiche tecniche

ripiegabile

peso

13,5 kg

materiale

Alluminio

numero di stadi

2

Doppio montante

Altezza libera

4,9 m

SCALA TRIPLA 3X7