› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Scale e Sgabelli

SCALA TELESCOPICA A 4 ELEMENTI 10+1

Cod. Rexel IC2801010
Cod. Produttore 2801010
Cod. EAN 8014212164582

Informazioni principali

  • Tipo: Scala telescopica
  • Elementi: 4 elementi 10+1
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Ceniera: Rinforzata
  • Base: Allargata
  • Appoggio: Tamponi inclinati
  • Normativa: D.Lgs 81/08
  • Serie: IC2801010

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Scala in alluminio estruso nervato per utilizzo professionale e hobbistico.
Ceniera rinforzata e base allargata, tamponi di appoggio inclinati per la massima aderenza sul terreno.
Tutti i modelli sono conformi all'utilizzo secondo il Decreto Legislativo 81/08.

Caratteristiche tecniche

ripiegabile

peso

13,2 kg

materiale

Alluminio

numero di stadi

2

Doppio montante

Altezza libera

5,2 m

SCALA TELESCOPICA A 4 ELEMENTI 10+1