› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Scale e Sgabelli

Scala sicurezza doppia salita 2x3 alluminio estruso professionale stabile resistente

Cod. Rexel IC2804003
Cod. Produttore 2804003
Cod. EAN 8014212164636

Informazioni principali

  • Descrizione: SCALA DI SICUREZZA A DOPPIA SALITA
  • Materiale: Alluminio estruso nervato
  • Struttura: Ultra resistente e stabile
  • Costruzione: Gradini saldati ai montanti
  • Uso: Professionale
  • Serie: IC2804003

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per utilizzo professionale, in alluminio estruso nervato é costruita saldando i gradini ai montanti ottenendo una struttura ultra resistente e stabile.

Caratteristiche tecniche

ripiegabile

peso

4 kg

materiale

Alluminio

numero di stadi

1

Doppio montante

Altezza libera

0,69 m

Con piano di lavoro

Scala sicurezza doppia salita 2x3 alluminio estruso professionale stabile resistente