› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Indicatori da pannello

SCALA RQ48E (AN12) 80/5A

Cod. Rexel IMSC1251B800
Cod. Produttore SC1251B800
Cod. EAN 8032826184000

Informazioni principali

  • Corrente: 80/5A
  • Scala: 0÷In
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Serie: IME
  • Codice prodotto: IMSC1251B800
  • Quantità consigliata: 10
  • Produttore: BTicino

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 80/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

48 mm

altezza della scala di misura

48 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

80

SCALA RQ48E (AN12) 80/5A