Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Indicatori da pannello /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC1251B100
Cod. Produttore
SC1251B100
Cod. EAN
8032826183904

Informazioni di prodotto

RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 10/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

48 mm

altezza della scala di misura

48 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

10

Produttore

SCALA RQ48E (AN12) 10/5A