› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Scale e Sgabelli

SCALA-PONTEGGIO SOPRASTRUTTURA

Cod. Rexel IC28052
Cod. Produttore 28052
Cod. EAN 8014212164667

Informazioni principali

  • Tipo: Scala-ponteggio
  • Materiale: Antiruggine
  • Componenti: 7 pezzi
  • Montaggio: Facile, senza attrezzi
  • Trasporto: Leggero e compatto
  • Applicazione: Soprastruttura
  • Serie: IC28052
  • Uso: Prolunga ponteggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Prolunga scala ponteggio mobile 28051,é composta da soli 7 componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi.
Inattaccabile dalla ruggine.

Caratteristiche tecniche

peso

10,5 kg

materiale

Alluminio

numero di stadi

10

Doppio montante

Altezza libera

4,45 m

Con piano di lavoro

SCALA-PONTEGGIO SOPRASTRUTTURA