Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Indicatori da pannello /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC635V0000
Cod. Produttore
SC635V0000
Cod. EAN
8032826140525

Informazioni di prodotto

Scala intercambiabile per amperometro AQ72M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AQ72M - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 4÷20 mA zero vivo - Scala: valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

72 mm

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

valore finale nominale della scala

0,02

Produttore

SCALA AQ72M (AN63) 0-4-20MA ZEROVIV