Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16009
Cod. Produttore
16009
Cod. EAN
3303430160090

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Corrente nominale: 1.3In
  • Campo misura: 0..50 A
  • Tipo: Analogico
  • Funzione: Amperometro
  • Serie: Analog AMP / VLT / iAMP / iVLT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scala amperometro analogico AMP (72x72) - 1.3In - 0..50 A

tipo di montaggio

Incasso

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

62 mm

altezza della scala di misura

62 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

50

Serie

Analog AMP / VLT / iAMP / iVLT

Produttore

Scala amperometro analogico AMP (72x72) - 1.3In - 0..50 A