Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16036
Cod. Produttore
16036
Cod. EAN
3303430160366

Informazioni di prodotto

Scala 0/200A per 16030
Descrizione del produttore:

valore finale nominale della scala

200

unità di misura

ampere

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza della scala di misura

62 mm

ampiezza della scala di misura

62 mm

Serie

AMP__VLT