Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16010
Cod. Produttore
16010
Cod. EAN
3303430160106

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 72x72 mm
  • Tipo: Scala amperometro analogico
  • Corrente nominale: 1.3In
  • Campo di misura: 0..100 A
  • Serie: Analog AMP / VLT / iAMP / iVLT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scala amperometro analogico AMP (72x72) - 1.3In - 0..100 A

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

62 mm

altezza della scala di misura

62 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

100

Serie

Analog AMP / VLT / iAMP / iVLT

Produttore

Scala amperometro analogico AMP (72x72) - 1.3In - 0..100 A