Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGMGN15710
Cod. Produttore
MGN15710
Cod. EAN
3303432402969

Informazioni di prodotto

Base portafusibile SBI 2P - 14x51 - 500 Vca - con spia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
This Acti 9 SBI fuse holder is a low voltage fuse-disconnector. It is used for industrial applications requiring a high breaking capacity. It has 2P pole, up to 50A rated current, and gG or aM fuse curve with a fuse cartridge type of 14mm x 51mm. it can be mounted on DIN rail for modular installation. The general purpose fuse (gG fuse) provides overload and short-circuit protection. The aM fuse for motor application provides short-circuit protection (protection of loads with a high peak current). it has an IP20 degree of protection on its terminals, becoming IP40 once in modular enclosure. It is equipped with a neon indicator light indicating blowing of the fuse cartridge.

tipo di montaggio

barra DIN

visualizzazione ottica dei difetti

tensione nominale

690

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli

2

larghezza in unità di suddivisione

3

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

14×51 mm

profondità di incasso

50.5

Produttore

SBI 2P 14X51 500V SPIA SEGN.