Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04508
Cod. Produttore
04508
Cod. EAN
3606480908286

Informazioni di prodotto

Sbarra New Linergy 2500A per istallazione vericale - Lunghezze 1625 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sbarra elettrica ad alta capacità con portata di 2500A, progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di qualità per assicurare una conducibilità ottimale e una lunga durata nel tempo. La lunghezza di 1625 mm la rende ideale per applicazioni industriali e civili, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione dell’energia. Prodotto studiato per facilitare il collegamento e la gestione dei circuiti elettrici, mantenendo elevati standard di prestazione e sicurezza.

corrente nominale In

2500 A

esecuzione

profilo

larghezza

31 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1620 mm

altezza

100 mm