Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04507
Cod. Produttore
04507
Cod. EAN
3606480908279

Informazioni di prodotto

Sbarra New Linergy 2000A per istallazione verticale - Lunghezza 1625 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La sbarra elettrica New Linergy da 2000A con lunghezza di 1625 mm è progettata per garantire un’elevata capacità di conduzione della corrente in impianti elettrici industriali e civili. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura robusta e dimensionata permette una distribuzione efficiente dell’energia, adattandosi perfettamente a sistemi che richiedono elevate prestazioni e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che necessitano di un supporto stabile e continuo per il passaggio di correnti elevate.

corrente nominale In

2000 A

esecuzione

profilo

larghezza

31 mm

superficie

non trattato

lunghezza

1620 mm

altezza

100 mm