Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESFI6X15.5X0.8
Cod. Produttore
SFI6X15.5X0.8
Cod. EAN
8016692558219

Informazioni di prodotto

Le sbarre flessibili isolate della serie SFI offrono soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile piegatura manuale senza utensili
  • Foratura precisa con maschere dedicate
  • Adattabilità a diverse dimensioni di connettori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento sicuro con guaina resistente
  • Affidabilità nel trasporto di potenza
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
Le sbarre flessibili isolate della serie SFI sono realizzate con un numero variabile da 2 a 12 di lamine di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% con spessore da 0,5 mm a 1 mm. Sono la scelta ideale per molteplici applicazioni tra cui trasporto di potenza, connessione di apparecchi elettrici e di trasformatori, riuscendo a garantire in un’unica soluzione varie funzioni come connessione, sagomatura, isolamento di conduttori ed integrazione di supporti isolati. Le sbarre con larghezza da 9 mm a 50 mm sono protette da una resistente guaina estrusa in PVC, mentre quelle con larghezza da 63 a 80 mm e da 100 mm hanno una protezione costituita da una speciale guaina termorestringente. Sono progettate per essere piegate manualmente in modo facile e veloce, senza richiedere ogni volta l’ausilio di un utensile. Possono essere forate con precisione e semplicità mediante le maschere di foratura MFB 13-40 e MFB 50-63, pensate per consentire di realizzare fori in asse con diametro di 8, 10 e 12 mm. Le sbarre sono disponibili in varie dimensioni per adattarsi a connettori con patelle d’attacco di diverse misure, riuscendo così a soddisfare in modo versatile ogni esigenza di installazione.

sezione nominale del conduttore

72 mm²

larghezza della linea circa

15.5 mm

altezza della linea circa

4.8 mm

forma del conduttore

piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

Produttore

Sbarra flessibile isolata rame elettrolitico 6 lamina 15,5 mm trasporto potenza installazioni elettriche rapide