Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESFI3X15.5X0.8
Cod. Produttore
SFI3X15.5X0.8
Cod. EAN
8016692558196

Informazioni di prodotto

Le sbarre flessibili isolate della serie SFI offrono soluzioni versatili per connessioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile piegatura manuale senza utensili
  • Foratura precisa con maschere dedicate
  • Installazione rapida e adattabile a diverse misure

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e sicure
  • Isolamento efficace per maggiore sicurezza
  • Materiale di rame ad alta purezza per efficienza energetica
Le sbarre flessibili isolate della serie SFI sono realizzate con un numero variabile da 2 a 12 di lamine di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% con spessore da 0,5 mm a 1 mm. Sono la scelta ideale per molteplici applicazioni tra cui trasporto di potenza, connessione di apparecchi elettrici e di trasformatori, riuscendo a garantire in un’unica soluzione varie funzioni come connessione, sagomatura, isolamento di conduttori ed integrazione di supporti isolati. Le sbarre con larghezza da 9 mm a 50 mm sono protette da una resistente guaina estrusa in PVC, mentre quelle con larghezza da 63 a 80 mm e da 100 mm hanno una protezione costituita da una speciale guaina termorestringente. Sono progettate per essere piegate manualmente in modo facile e veloce, senza richiedere ogni volta l’ausilio di un utensile. Possono essere forate con precisione e semplicità mediante le maschere di foratura MFB 13-40 e MFB 50-63, pensate per consentire di realizzare fori in asse con diametro di 8, 10 e 12 mm. Le sbarre sono disponibili in varie dimensioni per adattarsi a connettori con patelle d’attacco di diverse misure, riuscendo così a soddisfare in modo versatile ogni esigenza di installazione.

sezione nominale del conduttore

49.6 mm²

larghezza della linea circa

15.5 mm

altezza della linea circa

2.4 mm

forma del conduttore

piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

Produttore

Sbarra flessibile isolata rame puro 15,5 mm piegatura manuale connessioni elettriche trasporto potenza