Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESFI3X13X0.5
Cod. Produttore
SFI3X13X0.5
Cod. EAN
8016692558158

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFI
  • Lamine rame 99,9% purezza
  • Spessore lamina 0,5 mm
  • Larghezza 13 mm
  • Isolamento in PVC/termorestringente
  • Facile piegatura manuale
  • Fori diametro 8-12 mm
  • Applicazioni trasporto potenza
Barra conduttrice piatta in rame non trattato, con larghezza di 13 mm e spessore di 0,5 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono elevata conducibilità e resistenza meccanica. Questo materiale garantisce un'eccellente trasmissione della corrente e una lunga durata nel tempo, ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti affidabili e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le sbarre flessibili isolate della serie SFI sono realizzate con un numero variabile da 2 a 12 di lamine di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% con spessore da 0,5 mm a 1 mm. Sono la scelta ideale per molteplici applicazioni tra cui trasporto di potenza, connessione di apparecchi elettrici e di trasformatori, riuscendo a garantire in un’unica soluzione varie funzioni come connessione, sagomatura, isolamento di conduttori ed integrazione di supporti isolati. Le sbarre con larghezza da 9 mm a 50 mm sono protette da una resistente guaina estrusa in PVC, mentre quelle con larghezza da 63 a 80 mm e da 100 mm hanno una protezione costituita da una speciale guaina termorestringente. Sono progettate per essere piegate manualmente in modo facile e veloce, senza richiedere ogni volta l’ausilio di un utensile. Possono essere forate con precisione e semplicità mediante le maschere di foratura MFB 13-40 e MFB 50-63, pensate per consentire di realizzare fori in asse con diametro di 8, 10 e 12 mm. Le sbarre sono disponibili in varie dimensioni per adattarsi a connettori con patelle d’attacco di diverse misure, riuscendo così a soddisfare in modo versatile ogni esigenza di installazione.

sezione nominale del conduttore

19,5 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

larghezza della linea circa

13 mm

altezza della linea circa

1,5 mm

Produttore

Sbarra flessibile isolata rame 13 mm per installazioni elettriche