Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESFI8X32X1
Cod. Produttore
SFI8X32X1
Cod. EAN
8016692558400

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFI
  • Larghezza: 32 mm
  • Numero lamine: 8
  • Spessore lamina: 0,5-1 mm
  • Materiale: rame >99,9%
  • Isolamento: guaina PVC/termorestringente
  • Fori: diam. 8,10,12 mm
  • Flessibile e pieghevole manuale
Barra flessibile isolata con conduttore piatto in rame non trattato, larghezza 32 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata conducibilità e affidabilità. La struttura flessibile garantisce facilità di installazione e adattabilità in spazi ridotti, mentre l’isolamento assicura sicurezza e protezione contro contatti accidentali. Progettata per garantire prestazioni ottimali in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le sbarre flessibili isolate della serie SFI sono realizzate con un numero variabile da 2 a 12 di lamine di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% con spessore da 0,5 mm a 1 mm. Sono la scelta ideale per molteplici applicazioni tra cui trasporto di potenza, connessione di apparecchi elettrici e di trasformatori, riuscendo a garantire in un’unica soluzione varie funzioni come connessione, sagomatura, isolamento di conduttori ed integrazione di supporti isolati. Le sbarre con larghezza da 9 mm a 50 mm sono protette da una resistente guaina estrusa in PVC, mentre quelle con larghezza da 63 a 80 mm e da 100 mm hanno una protezione costituita da una speciale guaina termorestringente. Sono progettate per essere piegate manualmente in modo facile e veloce, senza richiedere ogni volta l’ausilio di un utensile. Possono essere forate con precisione e semplicità mediante le maschere di foratura MFB 13-40 e MFB 50-63, pensate per consentire di realizzare fori in asse con diametro di 8, 10 e 12 mm. Le sbarre sono disponibili in varie dimensioni per adattarsi a connettori con patelle d’attacco di diverse misure, riuscendo così a soddisfare in modo versatile ogni esigenza di installazione.

sezione nominale del conduttore

256 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

larghezza della linea circa

32 mm

altezza della linea circa

8 mm

Produttore

Sbarra flessibile isolata 8 lame larghezza 32 mm installazione elettrica