Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESFI4X15.5X0.8
Cod. Produttore
SFI4X15.5X0.8
Cod. EAN
8016692558202

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFI
  • Larghezza: 15,5 mm
  • Spessore lamina: 0,8 mm
  • Materiale: Rame elettrolitico 99,9%
  • Numero lamine: variabile da 2 a 12
  • Isolamento: guaina PVC o termorestringente
  • Fori: Ø 8, 10, 12 mm
  • Piegatura: manuale senza utensili
Barra flessibile in rame non trattato di forma piatta, con larghezza di 15,5 mm e spessore di 0,8 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore resistente e altamente conduttivo. La sua struttura piatta garantisce una facile installazione e una distribuzione efficiente della corrente, assicurando prestazioni affidabili in impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le sbarre flessibili isolate della serie SFI sono realizzate con un numero variabile da 2 a 12 di lamine di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% con spessore da 0,5 mm a 1 mm. Sono la scelta ideale per molteplici applicazioni tra cui trasporto di potenza, connessione di apparecchi elettrici e di trasformatori, riuscendo a garantire in un’unica soluzione varie funzioni come connessione, sagomatura, isolamento di conduttori ed integrazione di supporti isolati. Le sbarre con larghezza da 9 mm a 50 mm sono protette da una resistente guaina estrusa in PVC, mentre quelle con larghezza da 63 a 80 mm e da 100 mm hanno una protezione costituita da una speciale guaina termorestringente. Sono progettate per essere piegate manualmente in modo facile e veloce, senza richiedere ogni volta l’ausilio di un utensile. Possono essere forate con precisione e semplicità mediante le maschere di foratura MFB 13-40 e MFB 50-63, pensate per consentire di realizzare fori in asse con diametro di 8, 10 e 12 mm. Le sbarre sono disponibili in varie dimensioni per adattarsi a connettori con patelle d’attacco di diverse misure, riuscendo così a soddisfare in modo versatile ogni esigenza di installazione.

sezione nominale del conduttore

49,6 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

larghezza della linea circa

15,5 mm

altezza della linea circa

3,2 mm

Produttore

Sbarra flessibile isolata rame 4 lam. 15,5 mm elettrico