Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESFI2X24X1
Cod. Produttore
SFI2X24X1
Cod. EAN
8016692558288

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SBARRA FLEX.ISOL.N.2-LARGH.24 MM-SP
  • Materiale: Rame elettrolitico >99,9%
  • Spessore: 0,5 - 1 mm
  • Larghezza: 24 mm
  • Protezione: Guaina estrusa in PVC
  • Flessibilità: Piegatura manuale
  • Foratura: Maschere MFB 13-40/50-63
  • Serie: SFI
Sbarra flessibile isolata con conduttore piatto in rame non trattato, larghezza 24 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata conducibilità e flessibilità. La sua struttura garantisce una facile installazione e un'affidabilità duratura nelle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le sbarre flessibili isolate della serie SFI sono realizzate con un numero variabile da 2 a 12 di lamine di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% con spessore da 0,5 mm a 1 mm. Sono la scelta ideale per molteplici applicazioni tra cui trasporto di potenza, connessione di apparecchi elettrici e di trasformatori, riuscendo a garantire in un’unica soluzione varie funzioni come connessione, sagomatura, isolamento di conduttori ed integrazione di supporti isolati. Le sbarre con larghezza da 9 mm a 50 mm sono protette da una resistente guaina estrusa in PVC, mentre quelle con larghezza da 63 a 80 mm e da 100 mm hanno una protezione costituita da una speciale guaina termorestringente. Sono progettate per essere piegate manualmente in modo facile e veloce, senza richiedere ogni volta l’ausilio di un utensile. Possono essere forate con precisione e semplicità mediante le maschere di foratura MFB 13-40 e MFB 50-63, pensate per consentire di realizzare fori in asse con diametro di 8, 10 e 12 mm. Le sbarre sono disponibili in varie dimensioni per adattarsi a connettori con patelle d’attacco di diverse misure, riuscendo così a soddisfare in modo versatile ogni esigenza di installazione.

sezione nominale del conduttore

48 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

larghezza della linea circa

24 mm

altezza della linea circa

2 mm

Produttore

Sbarra flessibile isolata rame 2 lamine 24 mm elettrica