Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESFI10X80X1
Cod. Produttore
SFI10X80X1
Cod. EAN
8016692558615

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFI
  • Lamine rame 99,9%
  • Spessore 0,5-1 mm
  • Larghezza 80 mm
  • Isolamento PVC/termorestringente
  • Facile piegatura manuale
  • Fori 8,10,12 mm
  • Applicazioni multifunzione
Barra flessibile isolata con conduttore in rame non trattato di forma piatta, larghezza 80 mm. Progettata per garantire elevate prestazioni elettriche e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. La combinazione di materiale conduttore di alta qualità e design piatto assicura una conduzione efficiente della corrente e una maggiore affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le sbarre flessibili isolate della serie SFI sono realizzate con un numero variabile da 2 a 12 di lamine di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% con spessore da 0,5 mm a 1 mm. Sono la scelta ideale per molteplici applicazioni tra cui trasporto di potenza, connessione di apparecchi elettrici e di trasformatori, riuscendo a garantire in un’unica soluzione varie funzioni come connessione, sagomatura, isolamento di conduttori ed integrazione di supporti isolati. Le sbarre con larghezza da 9 mm a 50 mm sono protette da una resistente guaina estrusa in PVC, mentre quelle con larghezza da 63 a 80 mm e da 100 mm hanno una protezione costituita da una speciale guaina termorestringente. Sono progettate per essere piegate manualmente in modo facile e veloce, senza richiedere ogni volta l’ausilio di un utensile. Possono essere forate con precisione e semplicità mediante le maschere di foratura MFB 13-40 e MFB 50-63, pensate per consentire di realizzare fori in asse con diametro di 8, 10 e 12 mm. Le sbarre sono disponibili in varie dimensioni per adattarsi a connettori con patelle d’attacco di diverse misure, riuscendo così a soddisfare in modo versatile ogni esigenza di installazione.

sezione nominale del conduttore

800 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

larghezza della linea circa

80 mm

altezza della linea circa

10 mm

Produttore

Sbarra flessibile isolata rame 10 lamine larghezza 80 mm