Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESFI10X32X1
Cod. Produttore
SFI10X32X1
Cod. EAN
8016692558417

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFI
  • Larghezza: 32 mm
  • Numero lamine: 10
  • Spessore lamina: 0,5-1 mm
  • Rame puro: 99,9%
  • Isolamento: guaina PVC
  • Fori diametro: 8, 10, 12 mm
  • Piegatura: manuale facile
Sbarra flessibile isolata con conduttore piatto in rame non trattato, larghezza 32 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono alta conducibilità e affidabilità. La struttura flessibile permette un facile adattamento e installazione in spazi ristretti, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Le sbarre flessibili isolate della serie SFI sono realizzate con un numero variabile da 2 a 12 di lamine di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% con spessore da 0,5 mm a 1 mm. Sono la scelta ideale per molteplici applicazioni tra cui trasporto di potenza, connessione di apparecchi elettrici e di trasformatori, riuscendo a garantire in un’unica soluzione varie funzioni come connessione, sagomatura, isolamento di conduttori ed integrazione di supporti isolati. Le sbarre con larghezza da 9 mm a 50 mm sono protette da una resistente guaina estrusa in PVC, mentre quelle con larghezza da 63 a 80 mm e da 100 mm hanno una protezione costituita da una speciale guaina termorestringente. Sono progettate per essere piegate manualmente in modo facile e veloce, senza richiedere ogni volta l’ausilio di un utensile. Possono essere forate con precisione e semplicità mediante le maschere di foratura MFB 13-40 e MFB 50-63, pensate per consentire di realizzare fori in asse con diametro di 8, 10 e 12 mm. Le sbarre sono disponibili in varie dimensioni per adattarsi a connettori con patelle d’attacco di diverse misure, riuscendo così a soddisfare in modo versatile ogni esigenza di installazione.

sezione nominale del conduttore

320 mm²

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

larghezza della linea circa

32 mm

altezza della linea circa

10 mm

Produttore

Sbarra flessibile isolata 10 lame rame 32mm elettrica