› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SB5/MRF CASS.DERIVAZIONE BASE 400A

Cod. Rexel MEZU55655059
Cod. Produttore 55655059
Cod. EAN 8033777041015

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo: Cassetta derivazione
  • Compatibilità: Elementi MR
  • Uso: Interruttori magnetotermici
  • Serie: Zucchini
  • Materiale: BTicino
  • Applicazione: Base per SB5/MRF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione vuote per elementi MR per interruttori magnetotermici - In=400A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

200 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

560 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

400 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

SB5/MRF CASS.DERIVAZIONE BASE 400A