› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SB5/MRF CASS.DER.400A 3P+N+PE IP55

Cod. Rexel MEZU55655058
Cod. Produttore 55655058
Cod. EAN 8033777040919

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 3P+N+PE
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Plastica
  • Base portafusibile: NH2
  • Serie: Zucchini
  • Tipo: Cassetta di derivazione
  • Applicazione: Elementi MR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione in plastica per elementi MR con base portafusibile NH2 - In=400A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

200 mm

protezione

Fusibile HPC

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

560 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

400 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

SB5/MRF CASS.DER.400A 3P+N+PE IP55