› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SB5/6/MRF CD.125A IP BASE+CO.11MOD.

Cod. Rexel MEZU55055068
Cod. Produttore 55055068
Cod. EAN 8033777040957

Informazioni principali

  • Portello trasparente SI
  • Moduli DIN35 11
  • Corrente nominale 125A
  • Grado protezione IP55
  • Tipo Cassetta derivazione
  • Serie Zucchini
  • Compatibilità Interruttori modulari
  • Applicazione Elementi MR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione per elementi MR per interruttori modulari con portello trasparente - 11 moduli DIN35 - In=125A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

230 mm

altezza

205 mm

protezione

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

400 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

125 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

SB5/6/MRF CD.125A IP BASE+CO.11MOD.