› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

SB5/6/MRF CASS.DERIV.125A IP55 BASE

Cod. Rexel MEZU55055055
Cod. Produttore 55055055
Cod. EAN 8033777041008

Informazioni principali

  • Portata corrente: 125A
  • Grado protezione: IP55
  • Tipo prodotto: Cassetta derivazione
  • Compatibilità: Elementi MR
  • Uso: Interruttori magnetotermici
  • Serie: SB5/6/MRF
  • Materiale: Resistente esterno
  • Applicazione: BTicino Zucchini

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione vuote per elementi MR per interruttori magnetotermici - In=125A - IP55 - Zucchini è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

23 mm

altezza

20,5 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

40 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Cavo

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

125 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

0 ... 400 V

SB5/6/MRF CASS.DERIV.125A IP55 BASE