› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

SAVING LED GU10 7W 600LM 3K

Cod. Rexel BE56857
Cod. Produttore 56857
Cod. EAN 8002219740359

Informazioni principali

ECOLED STD GU10 7W 600LM 3K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ECOLED STD GU10 da 7W offre un'illuminazione di alta qualità con un flusso luminoso di 600 lumen e una temperatura di colore di 3000 Kelvin. Questo prodotto è progettato per ottimizzare il consumo energetico, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme per ogni ambiente. La sua compatibilità con il portalampada GU10 la rende ideale per sostituire le tradizionali lampade alogene, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Con un design compatto e versatile, questa lampada è perfetta per l'uso in spazi residenziali e commerciali, come salotti, cucine e uffici. La ECOLED è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni elevate nel tempo.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

600

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

angolo di irraggiamento

100

diametro

50 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

20000 h

SAVING LED GU10 7W 600LM 3K