›

SAVING IP65 TUBI LED 258 6500K

Cod. Rexel BE72006
Cod. Produttore 72006
Cod. EAN 8002219722683

Informazioni principali

SAVING IP65 TUBI LED 258 6500K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada tubolare LED SAVING IP65 è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti che richiedono protezione contro polvere e acqua, grazie alla sua classificazione IP65. Con una lunghezza di 258 mm e una temperatura colore di 6500K, offre una luce bianca fredda ideale per spazi industriali, commerciali o residenziali dove è necessaria una visibilità chiara e nitida. Questo tubo LED è caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità che assicurano resistenza e affidabilità nel tempo, contribuendo al risparmio energetico e alla riduzione dei costi di manutenzione.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

portalampada

G13

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

48 W

flusso luminoso effettivo

5400 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.9

larghezza

121 mm

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

1564 mm

SAVING IP65 TUBI LED 258 6500K